FACOM ROLLING BACKPACK BS.RBPB

Probag rugzak op wielen FACOM

Zie technische informatie
Referenties
Facom:BS.RBPB
Rubix:A0068432
EAN:3662424150005
FACOM ROLLING BACKPACK BS.RBPB
Technische samenvatting
Materiaalstof 1200 denier
Kleurzwart
Breedte158 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ROLLING BACKPACK BS.RBPB


Deze Facom rugzak op wielen is ontworpen om professionals onderweg een robuuste, functionele en comfortabele transportoplossing te bieden. Deze zak is gemaakt van ultrasterk 1200 denier textiel en voldoet perfect aan de eisen van bouwplaatsen en industriële omgevingen. Het modulaire ontwerp en de ergonomische constructie zorgen voor een optimale organisatie van het gereedschap, terwijl het transport wordt vergemakkelijkt door de telescopische handgreep en de geïntegreerde wieltjes.

Kenmerken:
Deze Facom rugzak op wielen is ontwikkeld om wendbaarheid en organisatie te combineren. Het nylon 1200 denier textiel biedt een uitzonderlijke weerstand tegen slijtage en scheuren. De binnenkant van de zak bevat talrijke compartimenten en vakken om een overzichtelijke en doelgerichte organisatie van het gereedschap te garanderen. Het draagsysteem bestaat uit een ergonomische handgreep met gevoerde rugzijde en een telescopische handgreep voor extra gebruiksgemak. De wieltjes zorgen voor een vlotte verplaatsing, zelfs op oneffen oppervlakken. Deze tas kan tot 25 kg dragen en garandeert betrouwbaarheid en comfort in alle omstandigheden.

Specificaties:
• Draagvermogen: 25 kg
• Materiaal: nylon 1200 denier
• Hoogte: 554 mm
• Lengte: 335 mm
• Nettogewicht: 3,7 kg
• Aantal wielen: 2
• Interne organisatie: meerdere binnen- en buitenvakken
• Handgreep: inklapbare kunststof handgreep + telescopische handgreep
• Type zachte opberging: rugzak op wielen/sporttas
• Type gereedschapskoffer: technici-koffer

Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw begeleid. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegsector tot de medische sector en de hightechindustrie: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.

Sterke punten

• 1200 denier textiel, uiterst scheur- en slijtvast
• Telescopische handgreep en ergonomische, gevoerde handgreep voor extra draagcomfort
• Hoog draagvermogen tot 25 kg
• Geïntegreerde wielen voor eenvoudige mobiliteit op elk type terrein
• Talrijke vakken en compartimenten voor optimale organisatie
• Compact en modulair voor slim opbergen

Toepassingen

Deze rugzak op wielen is perfect geschikt voor mobiele professionals: onderhoudstechnici, elektriciens, installateurs, loodgieters en specialisten in snelle interventies. Hij is ideaal voor frequente verplaatsingen op locatie, complexe bouwplaatsen en situaties waarin een goede organisatie en snelle toegang tot gereedschap essentieel zijn. Dankzij het verstevigde ontwerp en het transportsysteem kunnen gebruikers comfortabel en efficiënt werken, terwijl hun materiaal goed beschermd blijft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Materiaalstof 1200 denier
Kleurzwart
Breedte158 mm
Hoogte554 mm
Lengte335 mm
Gewicht3,85 kg
Toegestane lading25 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,51 excl. BTW
/ stuk
127,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden