Referenties
Stanley:1-95-611
Rubix:10132672
EAN:3253561956119






Technische samenvatting
| Materiaal | denier stof; plastic (basis) |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Breedte | 270 mm |
Productdetails : STANLEY FATMAX GEREEDSCHAPSRUGZAK 1-95-611
Manufactured from tough hard wearing tear resistant material. Features removable dividers system which allows the separation of different tools for various requirements and for a laptop. Back support system for optimum comfort and ease of carrying.
Sterke punten
• Gereedschapsrugzak om veilig en handenvrij gereedschap mee te nemen
• Duurzaam materiaal: 600 x 600 denier
• Verstevigd frame, blijft zowel gesloten als open rechtop staan, zodat het gereedschap makkelijk toegankelijk is
• Gewatteerde, ventilerende rug & shouderriemen
• Afzonderlijk vak met extra beschermlaag voor een laptop of elektrisch gereedschap
• Dubbele ritssluiting
• Handige opbergvakjes & lussen aan de buitenkant van de rugzak
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Afmetingen (cm) 36 x 27 x 46
• Duurzaam materiaal: 600 x 600 denier
• Verstevigd frame, blijft zowel gesloten als open rechtop staan, zodat het gereedschap makkelijk toegankelijk is
• Gewatteerde, ventilerende rug & shouderriemen
• Afzonderlijk vak met extra beschermlaag voor een laptop of elektrisch gereedschap
• Dubbele ritssluiting
• Handige opbergvakjes & lussen aan de buitenkant van de rugzak
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Afmetingen (cm) 36 x 27 x 46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 230x420x500 mm |
| Materiaal | denier stof; plastic (basis) |
| Kleur | zwart |
| Breedte | 270 mm |
| Hoogte | 360 mm |
| Lengte | 460 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,02 excl. BTW
/ stuk
€ 60,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden