MILWAUKEE PACKOUT GESTRUCTUREERDE RUGZAK 4932498633
PACKOUT™ Gestructureerde rugzak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932498633
Rubix:A0714996
Fabrikant:4932498633
EAN:4058546525026


Technische samenvatting
| Materiaal | 1680d en 1800d ballistisch materiaal |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Breedte | 230 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT GESTRUCTUREERDE RUGZAK 4932498633
PACKOUT™ Gestructureerde rugzak
PACKOUT™ Gestructureerde rugzak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 1680d en 1800d ballistisch materiaal |
| Kleur | rood |
| Breedte | 230 mm |
| Hoogte | 630 mm |
| Lengte | 430 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Toegestane lading | 22,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,91 excl. BTW
/ stuk
€ 278,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen