Referenties
Facom:BS.MCBPB
Rubix:10105635
EAN:3662424042126






Productdetails : FACOM COMPACTE RUGZAK BS.MCBPB
De compacte en modulaire textielen rugzak van Facom is ontwikkeld voor professionals die vaak onderweg zijn en een robuuste, slimme en aanpasbare transportoplossing nodig hebben. Deze rugzak is ontworpen om organisatie en mobiliteit te maximaliseren, en combineert een ergonomisch design met een hoge modulariteit. Het compacte formaat in combinatie met de grote opbergcapaciteit maakt deze zak ideaal voor het efficiënt meenemen van gereedschap, accessoires en documenten.
Kenmerken:
De compacte en modulaire textielen rugzak van Facom is vervaardigd uit hoogwaardig nylon met een weefsel van 1200 en 1680 denier, wat zorgt voor een uitstekende duurzaamheid en een optimale waterbestendigheid. Hij is uitgerust met robuuste, afsluitbare ritssluitingen voor maximale veiligheid van de inhoud. Deze rugzak bevat vier uitneembare vakken die met klittenband naar wens kunnen worden gepositioneerd, om een volledig gepersonaliseerde indeling mogelijk te maken. Deze vakken zijn voorzien van elastieken voor het vastzetten van gereedschap en transparante zijden voor snelle identificatie. Daarnaast beschikt deze rugzak over een uitneembare transparante documenthouder, een geïntegreerde gereedschapstas (model BSORG1), reflecterende striping, ergonomische en gevoerde schouderriemen, buitenelementen met oogjes die elk tot 0,5 kg kunnen dragen, evenals meerdere interne ringen en haken.
Specificaties:
• Capaciteit: 20 liter
• Maximaal laadvermogen: 10 kg
• Nettogewicht: 2,7 kg
• Lengte: 300 mm
• Breedte: 180 mm
• Hoogte: 480 mm
• Materiaal: nylon 1200/1680D, kunststof scharnieren, stalen voeten
• Type handgreep: bi-materiaal
• Sluiting: robuuste, afsluitbare ritssluitingen
• Interne compartimenten: 4 uitneembare vakken, 1 BSORG1 gereedschapstas
• Opbergvak voor laptop/tablet: ja
• Extra organisatie: uitneembare documenthouder, buitenoogjes, interne ringen
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
De compacte en modulaire textielen rugzak van Facom is vervaardigd uit hoogwaardig nylon met een weefsel van 1200 en 1680 denier, wat zorgt voor een uitstekende duurzaamheid en een optimale waterbestendigheid. Hij is uitgerust met robuuste, afsluitbare ritssluitingen voor maximale veiligheid van de inhoud. Deze rugzak bevat vier uitneembare vakken die met klittenband naar wens kunnen worden gepositioneerd, om een volledig gepersonaliseerde indeling mogelijk te maken. Deze vakken zijn voorzien van elastieken voor het vastzetten van gereedschap en transparante zijden voor snelle identificatie. Daarnaast beschikt deze rugzak over een uitneembare transparante documenthouder, een geïntegreerde gereedschapstas (model BSORG1), reflecterende striping, ergonomische en gevoerde schouderriemen, buitenelementen met oogjes die elk tot 0,5 kg kunnen dragen, evenals meerdere interne ringen en haken.
Specificaties:
• Capaciteit: 20 liter
• Maximaal laadvermogen: 10 kg
• Nettogewicht: 2,7 kg
• Lengte: 300 mm
• Breedte: 180 mm
• Hoogte: 480 mm
• Materiaal: nylon 1200/1680D, kunststof scharnieren, stalen voeten
• Type handgreep: bi-materiaal
• Sluiting: robuuste, afsluitbare ritssluitingen
• Interne compartimenten: 4 uitneembare vakken, 1 BSORG1 gereedschapstas
• Opbergvak voor laptop/tablet: ja
• Extra organisatie: uitneembare documenthouder, buitenoogjes, interne ringen
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Hoogwaardig, waterbestendig nylon voor optimale duurzaamheid
• Modulaire compartimenten voor een volledig gepersonaliseerde organisatie
• Afsluitbare ritssluitingen voor extra veiligheid
• Uitneembare gereedschapstas (BSORG1) inbegrepen
• Ergonomische, gevoerde schouderriemen voor langdurig draagcomfort
• Transparante, uitneembare documenthouder
• Betere zichtbaarheid door reflecterende biezen
• Flexibel gebruik dankzij externe oogjes en interne ringen
• Beschermende kunststof voeten voor een langere levensduur
• Modulaire compartimenten voor een volledig gepersonaliseerde organisatie
• Afsluitbare ritssluitingen voor extra veiligheid
• Uitneembare gereedschapstas (BSORG1) inbegrepen
• Ergonomische, gevoerde schouderriemen voor langdurig draagcomfort
• Transparante, uitneembare documenthouder
• Betere zichtbaarheid door reflecterende biezen
• Flexibel gebruik dankzij externe oogjes en interne ringen
• Beschermende kunststof voeten voor een langere levensduur
Toepassingen
Deze rugzak is bedoeld voor mobiele professionals zoals onderhoudstechnici, ambachtslieden, elektriciens, IT-specialisten en andere buitendienstmedewerkers. Hij is ideaal in situaties waarin organisatie, snelle toegang tot gereedschap en mobiliteit essentieel zijn. Deze rugzak is perfect geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats of tijdens interventies op locatie en biedt een veilige en ergonomische transportoplossing voor al het benodigde materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nylon |
| Kleur | zwart |
| Breedte | 180 mm |
| Hoogte | 480 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Toegestane lading | 10 kg |
| Bergruimte | 20 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,51 excl. BTW
/ stuk
€ 117,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden