STANLEY GEREEDSCHAPSRUGZAK STST1-72335

Rugzak

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stanley:STST1-72335
Rubix:10133142
EAN:3253561723353
STANLEY GEREEDSCHAPSRUGZAK STST1-72335
Technische samenvatting
Materiaalnylon
Kleurzwart
Breedte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STANLEY GEREEDSCHAPSRUGZAK STST1-72335


Sterke punten

-Vervoer zware ladingen op wielen met behulp van de telescopische handgreep of draag comfortabel op je rug met behulp van de twee ergonomische schouderbanden
Gemaakt van 600-denier stof voor langdurige duurzaamheid
Twee ergonomische, gewatteerde schouderbanden verdelen het gewicht
Brede opening met ritssluiting voor gemakkelijke toegang
Verwijderbaar gereedschapverdelingssysteem
Zijvakken voor gemakkelijke toegang
Comfortabele telescopische handgreep voor gebruik op wielen

Toepassingen

Organisation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)160x350x440 mm
Materiaalnylon
Kleurzwart
Breedte160 mm
Hoogte440 mm
Lengte350 mm
Gewicht1,57 kg
Toegestane lading15 kg
Bergruimte15 l
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,61 excl. BTW
/ stuk
41,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden