ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X6
Pancilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Elektrolytisch verzinkt 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24640.050.006
Rubix:08410511
EAN:8715492637451

Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 |
Productdetails : ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X6
Pancilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Elektrolytisch verzinkt 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,1 g |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen