SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X16

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCFDU10X16EFA2
Spartex:VMTCF10X16EFA2-70
Rubix:08254091
Fabrikant:0084210 16
EAN:4043377007070
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X16


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 27,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M10