FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQM-L-Q8-S8-P10 558783
Insteekschroefkopppeling NPQM-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-L-Q8-S8-P10
Rubix:06150664
Fabrikant:558783
EAN:4052568055219

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQM-L-Q8-S8-P10 558783
L-insteekkoppeling NPQM-L-Q8-S8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,5 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
push-in L-connector NPQM-L-Q8-S8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,6 g |
| Aansluiting 1 | instant sleeve ø 8 mm |
| Aansluiting 2 | for 8 mm o.d. tube |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,08 excl. BTW
/ stuk
€ 3,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen