FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-1/4-A 2154

Snelkoppelingsplug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KS4-1/4-A
Rubix:06140952
Fabrikant:2154
EAN:4052568018047
FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-1/4-A 2154

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing (behuizing);polymeer (huls)
Aansluiting 1g 1/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-1/4-A 2154


Snelkoppelingsplug KS4-1/4-A Voor zelfsluitende snelkoppelingsaansluitingen. Nominale grootte=7,85 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, Standaard nominaal debiet=1260 l/min, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x80x30 mm
Logistiek gewicht21,55 g
Materiaalvernikkeld messing (behuizing);polymeer (huls)
Aansluiting 1g 1/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden