PARKER FILTERHUIS PHA-3KN-CAS

Parker Hannifin Filterpatroon voor het zuiveren van dranken (groot oppervlak), PEPLYN HA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:PHA-3KN-CAS
Rubix:A0887546
Fabrikant:PHA-3KN-CAS
PARKER FILTERHUIS PHA-3KN-CAS

Technische samenvatting

Filterfijnheid10 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER FILTERHUIS PHA-3KN-CAS


PEPLYN HA-filterpatronen zijn speciaal ontworpen om de optimale oplossing te bieden voor het verwijderen van deeltjes in toepassingen voor het zuiveren van vloeistoffen. Het filtermedium biedt een evenwicht tussen een groot oppervlak en een nauwkeurig gecontroleerde porositeit, in een configuratie die de reinigingsefficiëntie van het patroon maximaliseert door middel van terugspoelprocedures.

Het opvangen van grotere onoplosbare deeltjes vindt voornamelijk plaats aan het oppervlak van het medium, waar de stijve, open plooistructuur ervoor zorgt dat terugspoelen een effectieve verwijdering oplevert.

Kleinere colloïden worden over de gehele diepte van het PEPLYN-medium met gegradeerde dichtheid tegengehouden, wat zorgt voor een nauwkeurig gedefinieerde retentie onder de variabele deeltjesbelasting die kenmerkend is voor zuiveringstoepassingen.
Toepassing: Voorfiltratie, zuivering
Merk: Parker
Divisie: Bioscience and Water Filtration Division
Eindkapconfiguratie: BF / 226 bajonet
Filterconstructie: Geplooid
Filtermateriaal: Polypropyleen
Voor vloeistoftype: Dranken
Industrie: Voeding en dranken
Lengte: 30" (750 mm)
Constructiematerialen: Filtratiemedia: Polypropyleen
Voorfilterlaag: Polypropyleen
Stroomopwaartse ondersteuning: Polypropyleen
Stroomafwaartse ondersteuning: Polypropyleen
Binnenste ondersteuningskern: Polypropyleen
Buitenste beschermkooi: Polypropyleen
Eindkappen: Polypropyleen
En
Micronclassificatie: 10 µm
Bedrijfstemperatuur: Hogere kortstondige temperaturen tijdens CIP tot het volgende:
Tot 20 °C (68 °F) bij 5,0 bar (72,5 psi)
Tot 40 °C (104 °F) bij 4,0 bar (58,0 psi)
Tot 60 °C (140 °F) bij 3,0 barg (43,5 psi)
Tot 80 °C (176 °F) bij 2,0 bar (29,0 psi)
Tot > 100 °C (> 212 °F) bij 0,3 bar (4,0 psi) (stoom), continu: 70 °C (158 °F)

Productserie: PEPLYN HA
Productstijl: cartridge
Producttype: vloeistoffilterelement
Afdichtingsmateriaal: siliconen
Voldoet aan specificaties: Huidige EC1935/2004 en 21 CFR Part 177 en huidige USP Plastics Class VI - 121 C
Technologie: Filtratie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Filterfijnheid10 µm
Typefilterpatroon
€ 2.344,80 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 2.837,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen