SMC FILTER 5 MICRON AF40P-060S-7-5B

Bronzen filterelement (AF4000/AF40)

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AF40P-060S-7-5B
Rubix:A0729163
Fabrikant:AF40P-060S-7-5B
SMC FILTER 5 MICRON AF40P-060S-7-5B
Technische samenvatting
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC FILTER 5 MICRON AF40P-060S-7-5B


Vervangend filterelement voor luchtfilters uit de AF-serie en AW-filterregelaars. Niet-geweven stof verwijdert deeltjes tot 5 micron. Vervangend filterelement voor de AF/AW-serie Niet-geweven stof Filtratie-index van 5 μm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Filterfijnheid5 µm
Typefiltereenheid
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,30 excl. BTW
/ stuk
5,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen