Referenties
Parker:RHD12ZSCF
Rubix:A0073606
Fabrikant:RHD12ZSCF

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD12ZSCF
Parker-terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variatie aan typen begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met kleppatronen tot de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn leverbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker-terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor typen HFC; voor HFD-typen zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Onder luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker-terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan uitvoeringen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM verkrijgbaar.
• Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variatie aan typen begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met kleppatronen tot de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn leverbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker-terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker-terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor typen HFC; voor HFD-typen zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Onder luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker-terugslagkleppen is al miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan uitvoeringen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM verkrijgbaar.
• Parker-terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 12
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 12
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-indeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 7,5 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Productserie: Heavy
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 12
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 12
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-indeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 7,5 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Productserie: Heavy
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 420 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,44 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 190,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
