Referenties
Parker:WV12LCF
Rubix:A0073691
Fabrikant:WV12LCF

Productdetails : ERMETO WISSELVENTIEL WV12LCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De verscheidenheid aan typen begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielcartridges tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Dichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag leverbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, brandtbaarheidsverminderde hydraulische vloeistoffen (behalve voor types HFC: voor HFD-typen zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materialenbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment artikelnummers.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook verkrijgbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De verscheidenheid aan typen begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielcartridges tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Dichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag leverbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, brandtbaarheidsverminderde hydraulische vloeistoffen (behalve voor types HFC: voor HFD-typen zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materialenbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment artikelnummers.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook verkrijgbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Afmeting: 12
Aansluiting 1 Afmeting: M 18x1,5
Aansluiting 1 buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Afmeting: 12
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting 3 Afmeting: 12
Aansluiting 3 Type: EO 24° conusuiteinde
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 160
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 7,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Light
Producttype: Wisselventiel voor 3 buizen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Afmeting: 12
Aansluiting 1 Afmeting: M 18x1,5
Aansluiting 1 buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Afmeting: 12
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting 3 Afmeting: 12
Aansluiting 3 Type: EO 24° conusuiteinde
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 160
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 7,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Light
Producttype: Wisselventiel voor 3 buizen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wisselklep |
| Bedrijfsdruk | 160 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,44 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 226,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
