Referenties
Parker:RHV28LRED0.2BCF
Rubix:A0073627
Fabrikant:RHV28LRED0.2BCF

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV28LRED0.2BCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een groot aantal typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variatie aan typen begint met artikel RHD met buisverbinding aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar nippel met buitendraad, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielpatronen tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op verzoek leverbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagbrandbare hydraulische vloeistoffen (excent voor types HFC: for HFD types; FKM seals are necessary). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenenmaal bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van deze productreeks.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en met metalen ondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvast staal met FPM ook beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variatie aan typen begint met artikel RHD met buisverbinding aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar nippel met buitendraad, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielpatronen tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op verzoek leverbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagbrandbare hydraulische vloeistoffen (excent voor types HFC: for HFD types; FKM seals are necessary). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenenmaal bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van deze productreeks.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en met metalen ondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvast staal met FPM ook beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 28
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: G 1 A
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 28
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: G 1 A
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 250 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,08 excl. BTW
/ stuk
€ 197,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
