SPIRAX DCV3 RVS 316 SCHIJFTERUGSLAGKLEP DN32
DCV3 Schijfterugslagklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:DCV3 DN32
Rubix:28549537
Fabrikant:1346390

Documenten
Productdetails : SPIRAX DCV3 RVS 316 SCHIJFTERUGSLAGKLEP DN32
De schijfterugslagkleppen DCV3 en DCV3LT voor inbouw tussen flenzen zijn ontworpen en vervaardigd volgens EN558 deel 1, serie 49. Zij zijn geschikt voor een brede waaier van toepassingen in o.a. procesleidingen, heet- en koudwaterleidingen, stoom- en condensaatleidingen. Ze worden standaard geleverd met een metaalop-metaal afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dcv3 |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,49 excl. BTW
/ stuk
€ 219,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
