Referenties
Spartex:GOCYL10X120BR
Rubix:08914475
Fabrikant:000007.00000.0100.120
EAN:4043952005736

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X120MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 10X120 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 10x120mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,51 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 107,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
120 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 10x120mm
