Referenties
Spartex:GOCONIQ12X140ISO
Rubix:08914382
Fabrikant:002339.00002.0120.140
EAN:4043952391624

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 12X140MM
Conuspen, type B 12X140 - ISO 2339 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 12x140mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,54 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
140 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 12x140mm
