Referenties
Spartex:GOCYLTAR10X30
Rubix:08060116
Fabrikant:007979.00004.0100.030
EAN:4051427184480

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 10X30MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 10X30 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 10x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,91 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 95,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
30 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 10x30mm
