Referenties
Spartex:GOELASSPI8X22A1ISO
Rubix:A0830646
Fabrikant:875028 22
EAN:4043377151964


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X22MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 210,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
22 mm