Referenties
Spartex:GOUELA3,5X20ISO/200
Rubix:09250647
Fabrikant:008752.00000.9035.020
EAN:4043952591918

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 3,5X20MM
Draadstiften massief 3,5x20 verenstaal ISO 8752 Passend = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 3,5x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 10,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3,5 mm
Lengte
20 mm
