Referenties
Spartex:GOUELA12X20ISO
Rubix:08911833
Fabrikant:008752.00000.0120.020
EAN:4043952587997

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 12X20MM
Veerpennen, massief 12X20 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 12x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,63 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 10,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
20 mm
