Referenties
SMC:CDJP2B10-20D
Rubix:05260884
Fabrikant:00442052
EAN:3618035867740

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 10 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Type | pin cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC PIN CILINDER CDJP2B10-20D
Machinebouwers die kleine dubbelwerkende pincilinders willen combineren voor klem-, duw- of stoptoepassingen in hun machines worstelen vaak met de beschikbare componenten en de beschikbare ruimte. Maar dankzij de ontwerpers van SMC, wereldleiders in de pneumatische technologie, kan deze uitdaging waarschijnlijk worden aangegaan dankzij de introductie van het nieuwe Series CJP2-pincilinderaanbod. Nu verkrijgbaar in vier boringsgrootten, bestaat de Series CJP2 uit kleine, maar krachtige opties met een boringsgrootte van 4 mm boring waardoor het de kleinste verkrijgbare dubbelwerkende pincilinder is. Met boringsmaten van 6, 10 en 16 mm in de rest van het assortiment, maken geëxtrudeerde aluminium mantels met alle functies ze niet alleen compact, maar ook extreem licht in gewicht. Met langere slagopties van maximaal 40 mm, afhankelijk van de geselecteerde boringsgrootte, kan de gehele CJP2 Series worden uitgerust met direct gemonteerde SMC D-M9/D-A9 automatische schakelaars zonder de noodzaak voor extra bevestigingsbeugels. De andere CJP2-opties zijn rubberen bumperkussens voor impactweerstand die stiller gebruik mogelijk maakt en op maat gemaakte modellen, inclusief hitte- en koubestendige types. Bevestigingsmogelijkheden zijn basis/paneel-, flens-, voet-, stanghaak- en trunnionopties en de nieuwe CJP2 Series is volledig uitwisselbaar met het bestaande CJP-aanbod van SMC.
•The body material has been changed from brass to aluminium, achieving impressive weight reduction.
•The overall length of the cylinder has been reduced resulting in an extremly compact cylinder.
•Solid state auto-switches can also be mounted now.
•Longer stroke options are now available.
•Internal rubber bumpers provide quieter operation and longer life (up to 5 million cycles.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø10 mm
Stroke: 20 mm
Rod End Thread: With Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
•The overall length of the cylinder has been reduced resulting in an extremly compact cylinder.
•Solid state auto-switches can also be mounted now.
•Longer stroke options are now available.
•Internal rubber bumpers provide quieter operation and longer life (up to 5 million cycles.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø10 mm
Stroke: 20 mm
Rod End Thread: With Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Sterke punten
•Solid State Auto-Switches can also be Mounted now
Longer Stroke Options are now Available
Internal Rubber Bumpers Provide Quieter Operation and Longer Life (up to 5 million cycles)
Longer Stroke Options are now Available
Internal Rubber Bumpers Provide Quieter Operation and Longer Life (up to 5 million cycles)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x65x22 mm |
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Type | pin cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,42 excl. BTW
/ stuk
€ 39,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen