PFERD PENSEELBORSTEL PBU 2022/6 STAAL 0,5

Penseelborstel PBU ST

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PBU 2022/6 ST 0,50
Rubix:23085976
Fabrikant:43202001
EAN:4007220153222
PFERD PENSEELBORSTEL PBU 2022/6 STAAL 0,5

Technische samenvatting

Draadstaal
Diameter borstel20 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBU 2022/6 STAAL 0,5


Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Door het spreiden van de draden tijdens het draaien ook zeer goed geschikt op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals in boringen en uithollingen.
Brush Pbu 2020/6 St 0,50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadstaal
Diameter borstel20 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,5 mm
Max. toerental18000 rpm
Hoogte bekleding25 mm
Lengte70 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden