PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBGS 1010 INOX 0,5

Potloodborstels op steel, getordeerd PBGS 1010/6 STAINLESS STAAL 0,50

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PBGS 1010/6 INOX 0,50
Rubix:23088336
Fabrikant:43218007
EAN:4007220659311
PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBGS 1010 INOX 0,5

Technische samenvatting

Draadroestvrij staal
Diameter borstel10 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBGS 1010 INOX 0,5


Unieke, bijzonder flexibele draaiborstel ontwikkeld voor speciale bewerkingen. Vooral geschikt voor het bewerken van gesloten hoeken. De draaiing is in tegengestelde richting van de borstelrotatie uitgevoerd, zodat de afdichting zich tijdens het gebruik niet kan verspreiden.PFERD VIDEO Scan voor meer informatie deze QR-code of ga naar www.pferd.com Beste resultaten op machines met frequentieregelaar Aanbevolen vermogen 500 Watt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadroestvrij staal
Diameter borstel10 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,5 mm
Max. toerental10000 rpm
Hoogte bekleding25 mm
Lengte65 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 76,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 92,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen