PFERD PENSEELBORSTEL PBG 1919/6 ST 0,25
Penseelborstels op steel, getordeerd PBG 1919/6 ST 0,25
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBG 1919/6 ST 0,25
Rubix:A0220345
Fabrikant:43207012
EAN:4007220936580



Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBG 1919/6 ST 0,25
Gebruik bij voorkeur gemotoriseerde machines met instelbare snelheden om de afstand tussen de borsteldraden te regelen Minimaal aanbevolen vermogen 500 Watt Agressieve borstels. Geschikt voor middelzwaar borstelwerk en ideaal voor ontbramen, reinigen en ontroesten. De draden spreiden zich uit terwijl ze draaien. Daardoor kunnen moeilijk toegankelijke plaatsen zoals de binnenkant van boringen en holtes bereikt worden. PFERD VIDEO Scan voor meer informatie deze QR-code of ga naar www.pferd.com IP-verpakking Robuuste industriële verpakkingen. POS-verpakking Individuele verpakking met Europerforatie voor het PFERD-TOOLCENTER. Het complete borstelprogramma in POS-verpakking vindt u op de bladzijdes 47 tot 48.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 19 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,25 mm |
| Max. toerental | 20000 rpm |
| Hoogte bekleding | 28 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 201,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen