Referenties
Pferd Tools:PBV 2222/6 ST 0,25
Rubix:23088348
Fabrikant:43208001
EAN:4007220153321



Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBV 2222 ST. 0,25
Borstel lateraal gebruiken om het borsteleffect te intensiveren Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden. Zeer nauwkeurig werken is mogelijk door de in kunststof gegoten draden. Speciaal te gebruiken in verdiepingen en boringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 22 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,25 mm |
| Max. toerental | 13000 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
