PFERD PENSEELBORSTEL PBU 3029/6 INOX 0,5
Penseelborstels op stift, ongetordeerd, type PBU 3029/6 INOX 0,50
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBU 3029/6 INOX 0,50
Rubix:23085970
Fabrikant:43201003
EAN:4007220153215




Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBU 3029/6 INOX 0,5
Min. aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Dankzij de afstand tussen de roterende borsteldraden zijn ze bijzonder nuttig op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boringen en holtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Max. toerental | 15000 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden