PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUL 1010 INOX 0,2

Potloodborstels, ongetordeerd type PBUL 1010/6 STAINLESS STAAL 0,20

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PBUL 1010/6 INOX 0,20
Rubix:23088328
Fabrikant:43216005
EAN:4007220659212
PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUL 1010 INOX 0,2

Technische samenvatting

Draadroestvrij staal
Diameter borstel10 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUL 1010 INOX 0,2


Voor speciale toepassingen biedt PFERD twee speciale uitvoeringen aan: PBUL Bijzonder lange uitvoering voor het gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. PBUS Puntige vorm voor nauwkeurig werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Min. aanbevolen vermogen 300 watt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadroestvrij staal
Diameter borstel10 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,2 mm
Max. toerental20000 rpm
Hoogte bekleding20 mm
Lengte120 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 74,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen