PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 1516 SIC 180

Penseelborstels, ongetordeerd, type PBU 1516/6 SiC 180 0,90

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PBU 1516/6 SiC 180 0,90
Rubix:23088323
Fabrikant:43203004
EAN:4007220220689
PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 1516 SIC 180

Technische samenvatting

Draadsiliciumcarbide
Diameter borstel15 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 1516 SIC 180


Min. aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Dankzij de afstand tussen de roterende borsteldraden zijn ze bijzonder nuttig op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boringen en holtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadsiliciumcarbide
Diameter borstel15 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,9 mm
Max. toerental18000 rpm
Hoogte bekleding22 mm
Lengte65 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 165,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 200,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen