PFERD PENSEELBORSTEL PBG 2323/6 INOX 0,35

Penseelborstels op steel, getordeerd PBG 2323/6 STAINLESS STEEL 0,35

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:43208027
Rubix:23089242
EAN:4007220936658
PFERD PENSEELBORSTEL PBG 2323/6 INOX 0,35
Technische samenvatting
Draadroestvrij staal
Diameter borstel23 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBG 2323/6 INOX 0,35


Bij voorkeur aangedreven machines met instelbaar toerental gebruiken om de afstand tussen de borstels te regelen Minimaal aanbevolen vermogen 500 Watt Agressieve borstels. Geschikt voor middelzwaar borstelwerk en ideaal voor ontbramen, reinigen en ontroesten. De draden spreiden zich uit terwijl ze draaien. Daardoor kunnen moeilijk toegankelijke plaatsen zoals de binnenkant van boringen en holtes bereikt worden. PFERD VIDEO Scan voor meer informatie deze QR-code of ga naar www.pferd.com IP-verpakking Robuuste industriële verpakkingen. POS-verpakking Individuele verpakking met Europerforatie voor het PFERD-TOOLCENTER. Het complete borstelprogramma in POS-verpakking vindt u op de bladzijdes 47 tot 48.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadroestvrij staal
Diameter borstel23 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,35 mm
Max. toerental20000 rpm
Hoogte bekleding28 mm
Lengte68 mm
Aangepaste tariefcode96035000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
250,70 excl. BTW
/ 10 stuks
303,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen