PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 1212 SIC 180

Penseelborstels, ongetordeerd, type PBU 1212/6 SiC 180 0,90

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PBU 1312/6 SiC 180 0,90
Rubix:23088322
Fabrikant:43204104
EAN:4007220562628
PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 1212 SIC 180

Technische samenvatting

Draadsiliciumcarbide
Diameter borstel13 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 1212 SIC 180


Min. aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Dankzij de afstand tussen de roterende borsteldraden zijn ze bijzonder nuttig op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boringen en holtes.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadsiliciumcarbide
Diameter borstel13 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,9 mm
Max. toerental20000 rpm
Hoogte bekleding20 mm
Lengte65 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 136,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 164,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen