PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUL 1010 ST. 0,3
Penseelborstels op steel, ongetordeerd, type PBUL 1010/6 ST 0,30
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBUL 1010/6 ST 0,30
Rubix:23088326
Fabrikant:43216002
EAN:4007220659205

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBUL 1010 ST. 0,3
Voor specifieke toepassingen biedt PFERD twee speciale uitvoeringen aan: PBUL Bijzonder lange uitvoering voor het gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. PBUS Puntvormig voor nauwkeurig werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Aanbevolen minimaal vermogen 300 watt
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 10 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Max. toerental | 20000 rpm |
| Hoogte bekleding | 20 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen