NORTON PENSEELBORSTEL 28X68X6SHAFT 0,50 T28 (PK=12ST)
Norton Penseelborstels Getordeerd Staaldraad - Draadborstels
Zie technische informatieReferenties
Norton:66254405423
Rubix:A0036233


Technische samenvatting
| Draad | twist geknoopt staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 28 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Productdetails : NORTON PENSEELBORSTEL 28X68X6SHAFT 0,50 T28 (PK=12ST)
Penseelborstels voor de rechte slijper met getordeerd staaldraad zijn geschikt voor het ontroesten en ontbramen van laag- en ongelegeerde staalsoorten.
Brushes Hand drills - Norton Industrial Brushes -
Sterke punten
Voor industrieel gebruik / Voorzien van een stift van diameter 6mm
Toepassingen
Voor het bewerken en reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen en binnenkanten van buizen, werkstukken, gleuven, etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Draad | twist geknoopt staal |
| Diameter borstel | 28 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Lengte | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,95 excl. BTW
/ pak
€ 450,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen