PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 1212 MES. 0,3

Penseelborstels op stift, ongetordeerd type PBU 1212/6 MES 0,30

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PBU 1312/6 MES 0,30
Rubix:23088319
Fabrikant:43204102
EAN:4007220562611
PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 1212 MES. 0,3

Technische samenvatting

Draadmessing
Diameter borstel13 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 1212 MES. 0,3


Min. aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Dankzij de afstand tussen de roterende borsteldraden zijn ze bijzonder nuttig op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boringen en holtes.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadmessing
Diameter borstel13 mm
Asdiameter6 mm
Draaddiameter0,3 mm
Max. toerental20000 rpm
Hoogte bekleding20 mm
Lengte65 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 57,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen