PFERD PENSEELBORSTEL PBU 2020/6 STAAL 0,2
Penseelborstels, ongetordeerd, type PBU 2020/6 ST 0,20
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBU 2022/6 ST 0,20
Rubix:23085984
Fabrikant:43202005
EAN:4007220530900




Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBU 2020/6 STAAL 0,2
Min. aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Dankzij de afstand tussen de roterende borsteldraden zijn ze bijzonder nuttig op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boringen en holtes.
Brush Pbu 2020/6 St 0,20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Max. toerental | 18000 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen