ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL. 6X13MM (PER ROL 40M)

Perslucht-/waterslang

Zie technische informatie

Referenties

Teguma:ARIAFORM/DIN 20018 6 X 13 MM
Rubix:27060427
Fabrikant:3201006000
EAN:4030477007048
ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL. 6X13MM (PER ROL 40M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL. 6X13MM (PER ROL 40M)


Teguma Ariaform/DIN persluchtslang. Smeermiddel-containg perslucht en proceswater voor middelzware toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter6 mm
110 mm
370 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode39173900
€ 91,60 excl. BTW
/ 40 meters
€ 110,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen