Referenties
Teguma:4200030038
Rubix:27060743
Fabrikant:4200030038
EAN:4030477017511

Productdetails : POLYFLEX PVC COMP.SLANG M.INL. TRNSP.30X38 (PER ROL 50M)
Teguma polyflex PVC luchtdrukslang. Voor water en lucht. Beperkte chemische bestendigheid. Fysiologisch veilig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 630 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pvc |
| 260 mm | |
| 720 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 475,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
