SMC SLANG TU0604BR1-20

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0604BR1-20
Rubix:A0257253
Fabrikant:TU0604BR1-20
EAN:3618036614855
SMC SLANG TU0604BR1-20
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurbruin
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SLANG TU0604BR1-20


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Suffix: Geen
Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: BR1 (Bruin, Effen)
Rol lengte: 20 m
Haspel lengte: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht381 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurbruin
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,93 excl. BTW
/ stuk
20,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen