Referenties
SMC:TL0403-100
Rubix:05284353
Fabrikant:TL0403-100
EAN:3618036136111

Documenten
Productdetails : SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL0403-100
Metrisch Fluororesin Slang
TL, metrische maat fluorpolymeerbuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1390 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pfa |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 913,95 excl. BTW
/ rol
€ 1.105,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen