Referenties
SMC:TLM0604N-50
Rubix:A0267392
Fabrikant:TLM0604N-50

Documenten
Productdetails : SMC SLANG PFA TLM0604N-50
De TLM is een geavanceerde flexibele, hitte- en chemicaliënbestendige slang die compatibel is met een breed scala aan vloeistoffen en bestand is tegen temperaturen tot 260 °C. De TLM is verkrijgbaar in vier kleuren: rood, zwart, blauw en doorschijnend. Bovendien hebben we het assortiment uitgebreid met verschillende maten en lengtes, zodat klanten precies kunnen kiezen wat ze nodig hebben uit 13 metrische maten. De slang kan ook worden besteld in zeven verschillende lengtes, van 2 meter rechte slang tot rollen van 100 meter. De TLM-slang is ontwikkeld om te worden gecombineerd met ons uitgebreide assortiment fittingen en biedt klanten een complete oplossing voor hun behoeften op het gebied van leidingapparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | fluoropolymeer |
| Lengte rol | 50 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 754,99 excl. BTW
/ stuk
€ 913,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen