Referenties
Norton:69936686194
Rubix:A0175497
EAN:3157625003804

Productdetails : NORTON SCHOTELSLIJPSTEEN 12 150X13X32 38A46KVS 45 M/S
Veelzijdig op alle soorten staal.
12 Dish Wheel Tool Room - Norton 38A - 150x13x mm32/3.2/86x9mm Gr46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,18 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 126,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
