BAHCO PLAMUURMES 27MM 2489
Plamuurmessen met roestvrijstalen lemmet en tweecomponentenhandvat
Zie technische informatieReferenties
Bahco:2489
Rubix:A0416172
EAN:7311518276065

Productdetails : BAHCO PLAMUURMES 27MM 2489
Gechikt voor het aanbrengen en gladstrijken van lijmen, kit en plamuur. Kunststof tweecomponentengreep voor betere grip. Plamuurmes met gehard roestvaststalen blad loopt tot in de greep door.
Sterke punten
Comfortabel tweecomponenten handvat voor uitstekende grip|Langhoudend roestvrijstalen mes|Makkelijk schoon te maken en bestand tegen de meeste oplosmiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Type | schraper |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,57 excl. BTW
/ stuk
€ 26,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
