3M PPS SPUITBEKER MINI INCL DEKSEL 170ML 16752 (50ST)

PPS Mini Kit

Zie technische informatie
Referenties
3M:16752
Rubix:A0191958
Fabrikant:7100067513
3M PPS SPUITBEKER MINI INCL DEKSEL 170ML 16752 (50ST)
Technische samenvatting
Typewegwerptasje
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M PPS SPUITBEKER MINI INCL DEKSEL 170ML 16752 (50ST)


PPS™ is een compleet laksysteem van 3M™ dat schonere resultaten oplevert, het verbruik van oplosmiddelen helpt drukken en tijd helpt besparen om het spuitpistool te reinigen. Hierdoor kan het systeem in sommige gevallen een efficiëntiewinst van 15% opleveren. Specifiek ontworpen adapters die spuiters de mogelijkheid bieden om het PPS™-systeem met vrijwel ieder spuitpistool te gebruiken. PPS™ vervangt traditionele mengbekers en filters en helpt de hoeveelheid oplosmiddelen die men nodig heeft om spuitpistolen te reinigen, spectaculair verminderen.

Sterke punten

Designed and only for use with 3M™ PPS™ items. Not compatible with 3M™ PPS™ Series 2.0 items.
Kits contain disposable lids with micron filters, liners and sealing plugs
Available for 3M™ PPS™ Cups & Collars in four sizes from 180 ml up to 850 ml for jobs ranging from spot repairs to large repairs
3M™ PPS™ Paint Preparation System is an all-in-one disposable solution for measuring, mixing, filtering, and spraying of paint materials
System enables the painter to consistently spray at 90 degrees to the part, no matter the part orientation (even upside down)
Reduces the chance of outside contamination, delivers consistent material transfer and helps reduce paint consumption
3M™ PPS™ Paint Preparation System reduces cleaning solvent consumption and reduces prep and clean-up time.
Sealing plugs allow for temporary sealing and protection of non-catalyzed paint materials

Toepassingen

Clear Coat Mixing Primer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)150x400x300 mm
Gewicht verpakking1013 g
Typewegwerptasje
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,05 excl. BTW
/ set
113,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Type

Select varianten (2)