Referenties
3M:7100298050
Rubix:A0483337
Fabrikant:7100298050

Productdetails : 3M PPS 2.0 SERIE KIT SPUITBEKER MIDI 400ML 125MICRON 26312
De kits uit de 3M PPS 2.0-serie zijn onze nieuwe generatie, hoogwaardige wegwerpbekersystemen voor mengen/ meten, filteren en spuiten in elke richting (360° sproeidraaiing) en het beschermen van verf wanneer deze niet in gebruik is. Elke kit voor deksels en binnenbekers bevat 50 wegwerpdeksels met geïntegreerde sleeves en filters over de hele breedte, 50 wegwerpbinnenbekers, 1 herbruikbare harde plastic buitenbeker en 32 doppen.
Sterke punten
Eigenschappen
- Het schoonste wegwerpbekersysteem van 3M: De 3M-PPS serie 2.0 is een complete wegwerpspuitbekeroplossing voor mengen/ meten, filteren en spuiten
- Bekerformaat voor alle reparaties: verkrijgbaar in vier maten: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standaard (650 ml) en Groot (850 ml)
- Geïntegreerde vergrendelingskragen op de deksels voorkomen verfophoping en mogelijke verontreiniging
- Herbruikbare bekers van hard plastic met duidelijke kijkvensters maken bijvullen eenvoudig door de zak vast te houden terwijl het deksel verwijderd wordt
- Gesloten bekersysteem. Kan worden gebruikt met alle standaard verfspuitpistolen
Voordelen
- Inclusief een nieuwe beker in elke deksel- en zakset
- Dit product kan alleen worden gebruikt met artikelen uit de 3M PPS 2.0 serie.
- Schilderen onder elke hoek. Geen stof en basisinsluitingen. Minder oplosmiddelverbruik. Geoptimaliseerde adapter voor meer stabiliteit; opslag boven het hoofd mogelijk; schaalverdeling kan van binnen naar buiten worden afgelezen; venster in de buitenbeker voor eenvoudige controle van het vulniveau
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | binnenbekers |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,24 excl. BTW
/ stuk
€ 118,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen