3M BINNENBEKER PPS STAND.KIT PN16026 650ML 125M (PK=50ST)
Deksel & Voering Kit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:16026
Rubix:A0054218
Fabrikant:7100067560
EAN:04054596009691

Documenten
Productdetails : 3M BINNENBEKER PPS STAND.KIT PN16026 650ML 125M (PK=50ST)
3M™ PPS™ Lid & Liner Kits (eerste versie - niet compatibel met 3M™ PPS™ Series 2. 0 items) bevatten wegwerpdeksels met ingelaste filters om verfmateriaal te zeven tijdens het spuiten, samen met voeringen en afsluitdoppen voor gebruik met het 3M™ PPS™ Paint Preparation System. Kits zijn verkrijgbaar in vier maten voor een reeks klussen van groot tot klein. 3M™ PPS™ Paint Preparation System is een compleet verfsysteem waarmee de schilder verfmaterialen kan afmeten, mengen, filteren en spuiten. 3M™ PPS™ Lid & Liner Kits (eerste versie - niet compatibel met 3M™ PPS™ Series 2. 0 items) bevatten wegwerpdeksels, wegwerpvoeringen en afsluitdoppen, speciaal voor gebruik met het 3M™ PPS™ Paint Preparation System. Elk 3M™ PPS™ deksel is voorzien van een ingelast filter dat het verfmateriaal tijdens het aanbrengen effectief filtert. Kies de deksels met 125 micron filters, die vaak worden aanbevolen voor verfmaterialen op waterbasis; of 200 micron filters voor traditionele verfmaterialen op basis van oplosmiddelen. Raadpleeg altijd de fabrikant van de verf voor de aanbevolen filter om het materiaal te zeven. Deksels en voeringen hebben een specifieke maat voor de 3M™ PPS™ Cups & Collars (eerste versie), zodat technici gegradueerde hoeveelheden tot 850 ml kunnen mengen. Deksel- en voeringmaten zijn onder andere: 3M™ PPS™ Lid & Liner Kit Mini Size voor gebruik met 180 ml 3M™ PPS™ Cups & Collars - uitstekend voor spotrepair en reparaties met 1 paneel 3M™ PPS™ Lid & Liner Kit Midi Size voor gebruik met 400 ml 3M™ PPS™ Cups & Collars - geweldig voor reparaties met 2 panelen 3M™ PPS™ Cups & Collars - uitstekend voor reparaties met 2 panelen 3M™ PPS™ Cups & Collars - uitstekend voor reparaties met 2 panelen.3M™ PPS™ Lid & Liner Kit Standard Size voor gebruik met 650 ml 3M™ PPS™ Cups & Collars - uitstekend voor reparaties van 3 panelen 3M™ PPS™ Lid & Liner Kit Large Size of gebruik met 850 ml 3M™ PPS™ Cups & Collars - ideaal voor reparaties van 4 panelen
Toepassingen
Blanke Deklaag; Verftoepassing; Verfvoorbereiding; Grondverfspuiten; Verfspuiten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | deksel & voering kit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,96 excl. BTW
/ pak
€ 137,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden