FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-16X2,5-SI-100 525744 (RO=100M)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-16X2,5-SI-100
Rubix:A0006264
Fabrikant:525744
EAN:4052568046576

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu, op esters gebaseerd) |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-16X2,5-SI-100 525744 (RO=100M)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 174,25 g |
| Binnendiameter | 11 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu, op esters gebaseerd) |
| Boogradius | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,02 excl. BTW
/ rol
€ 584,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen