FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-12X2-S-2-BL 197600
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-12X2-S-2-BL
Rubix:06146516
Fabrikant:197600
EAN:4052568160692

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu)) |
Documenten
Productdetails : FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-12X2-S-2-BL 197600
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu)) |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,07 excl. BTW
/ stuk
€ 123,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen