FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-NT 197375 (RO=50MT)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-H-3X0,5-NT
Rubix:A0006222
Fabrikant:197375
EAN:4052568045043
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-NT 197375 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter2,1 mm
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Materiaaltpe-u
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-NT 197375 (RO=50MT)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Kunststof beschermslang PUN-H-3x0,5-NT goedgekeurd voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. (bestand tegen hydrolyse). Buitendiameter=3 mm, stroomrelevante buigradius=12 mm, binnendiameter=2,1 mm, min. buigradius=6 mm, temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,1 mm
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Materiaaltpe-u
Boogradius6 mm
Aangepaste tariefcode39173200
25,28 excl. BTW
/ rol
30,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden