Referenties
SMC:TU0425G4-100
Rubix:05281193
Fabrikant:TU0425G4-100

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0425G4-100 (RO=100M)
De slangen uit de TU-serie vertegenwoordigen een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanslangen met metrische afmetingen. De TUH-serie, harde polyurethaanslangen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanslang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,56 excl. BTW
/ rol
€ 46,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen