Referenties
SMC:TLM0806R-20
Rubix:A0148235
Fabrikant:TLM0806R-20

Documenten
Productdetails : SMC SLANG ROOD TRANSPARANT TLM0806R-20 (RO=20M)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | rood |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | 20 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,49 excl. BTW
/ rol
€ 588,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen